FOL-DA-TANK SSTFD-1500 Αυτόνομη Φορητή Δεξαμενή Νερού, Πυροσβεστική Υπηρεσία, 30 oz. Βινύλιο, 1500 γαλόνια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF3EHK Μοντέλο: SSTFD-1500

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,980.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεξαμενή νερού
Χωρητικότητα1500 γαλόνι
Μέγεθος φλάντζας1-1 / 2 "έως 6"
Διπλωμένη διάσταση26 "x 20"
Τύπος υλικού30 ουγκιές Βινύλι
Ανοιχτή διάσταση2 '8 "x 9' 2" x 11 '10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOL-DA-TANK SSTFD-1500 Αυτόνομη Φορητή Δεξαμενή Νερού, Πυροσβεστική Υπηρεσία, 30 oz. Βινύλιο, 1500 γαλόνια
€2,980.09 /μονάδα