Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOAMGLAS 568273 Εγκάρσιο μονωτικό αγκώνα 1-3 / 8 ιντσών εσωτερική διάμετρος | AF6HWN 19NG76

FOAMGLAS 568273 Εφαρμογή μονωτική αγκώνα 1-3/8 ίντσες εσωτερική διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6HWN Μοντέλο: 568273Cross Ref: 19NG76
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
€25.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜόνωση τοποθέτησης σωλήνων
Περίπου Τιμή "R"5.2
ΧρώμαΜαύρη
Για τύπο τοποθέτησης90 μοίρες αγκώνα
Για μέγεθος σωλήνα σιδήρου1"
Για αναγνωριστικό σωλήνα1-1 / 4 "
Για σωλήνα OD1-3 / 8 "
Για χρήση OnΕξαρτήματα σωληνώσεων
Ονομαστική ταυτότητα μόνωσης1.375 "
ΥλικόΚλειστό γυαλί κυττάρων
Θερμ. Εύρος-450 βαθμούς έως 900 βαθμούς F
Wall Πάχος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ6903900050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική ταυτότητα μόνωσηςWall ΠάχοςΤιμή
FOAMGLAS 568939 Εγκάρσιο μονωτικό αγκώνα 1-1 / 8 ιντσών Εσωτερική διάμετρος | AF6HWA 19NG64 5689391.125 "1"€16.28
FOAMGLAS 569410 Εγκάρσιο μονωτικό αγκώνα 4-1 / 2 ίντσες εσωτερική διάμετρος | AF6HWH 19NG71 5694104.5 "1"€89.63
FOAMGLAS 568826 Εγκάρσιο μονωτικό αγκώνα 1-1 / 8 ίντσες εσωτερική διάμετρος | AF6HWM 19NG75 5688261.125 "1.5 "€25.11
FOAMGLAS 568939 Εγκάρσιο μονωτικό αγκώνα 1-5 / 8 ιντσών εσωτερική διάμετρος | AF6HWP 19NG77 5689391.625 "1.5 "€35.96
FOAMGLAS 568941 Εγκάρσιο μονωτικό αγκώνα 2-3/8 ιντσών εσωτερική διάμετρος AF6HWR 19NG79 5689412.375 "1.5 "€42.55
FOAMGLAS 568942 Εγκάρσιο μονωτικό αγκώνα 4-1 / 2 ίντσες εσωτερική διάμετρος | AF6HWV 19NG82 5689424.5 "1.5 "€106.92
FOAMGLAS 568943 Εγκάρσιο μονωτικό αγκώνα 5-1 / 2 ίντσες εσωτερική διάμετρος | AF6HWW 19NG83 5689435.5 "1.5 "€112.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOAMGLAS 568273 Εφαρμογή μονωτική αγκώνα 1-3/8 ίντσες εσωτερική διάμετρος
€25.32 /μονάδα