Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FLOWLINE LZ12-1405 Διακόπτης στάθμης κραδασμών Universal Ryton | AA4MEX 12U435

FLOWLINE LZ12-1405 Διακόπτης στάθμης κραδασμών Universal Ryton

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4MEX Μοντέλο: LZ12-1405Cross Ref: 12U435
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
€407.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης επιπέδου δόνησης
Ακρίβεια+/- 1 mm σε νερό
Μήκος καλωδίου10ft.
Τύπος καλωδίου4-αγωγός, PP
Βαθμολογία επαφών60VA, 1Α μέγ.
Τύπος επαφήςΡελέ SPST
Ύψος1.05
Τάση Εισόδου12-36 VDC
Μήκος4.7
ΥλικόRyton
Μέγιστη. Πίεση150 psi @ 25 βαθμούς Γ
Βάση3 / 4 "NPT
προσανατολισμόςΠαγκόσμιος
Παραγωγή4 ή 20 mA ή ρελέ
Επαναληψιμότητα+/- 0.5 mm σε νερό
Θερμ. ΕύροςF: -40 βαθμοί έως 176 βαθμοί C: -40 βαθμοί έως 80 βαθμοί
ΧαρακτηριστικάΑισθητήρας επιπέδου σημείου
Πλάτος1.05

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.29
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αξιολόγηση αισθητήρα (Γενικός σκοπός)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLOWLINE LZ12-1405 Διακόπτης στάθμης κραδασμών Universal Ryton
€407.59 /μονάδα