Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FLOWLINE LV41-7501 Διακόπτης στάθμης Sump Float Spdt 10a | AG6XFM 49K047

FLOWLINE LV41-7501 Level Switch Sump Float Spdt 10a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6XFM Μοντέλο: LV41-7501Σταυρός: 49K047
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
€160.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCE
σύνδεσηStripped
καλώδιο Μήκος50ft.
Μήκος πλωτήρα5-1 / 2 ίντσες
Υλικό πλωτήραΠολυπροπυλένιο
Ύψος1 41 / 64 "
Μήκος5.5 "
Μέγιστη. Τρέξιμο Amps10
Μέγιστη. Πίεση14.5 PSI
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 122
Μέγ. Τάση250
ΤοποθετήστεΚάθετος
ΕπιχείρησηΚάθετος
Συνολικό μήκος55.5 "
Τύπος διακόπτηSPDT
ΧαρακτηριστικάFlump Sump
Βαθμολογία VA250
Τάση250 VAC
Πλάτος3.187 "
Gauge Wire18
ΚαλώδιοΚαλώδιο με επένδυση από PVC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.91
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ9026102080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκαλώδιο ΜήκοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΤιμή
FLOWLINE LV41-7201 Διακόπτης στάθμης Sump Float Spdt 10a | AG6XFL 49Κ046 LV41-720120ft.5.5 "14.5 PSI25.5 "3.187 "€106.91
FLOWLINE LV42-7201 Διακόπτης στάθμης Sump Float Spdt 10a | AG6XFN 49K048 LV42-720120ft.8 23 / 64 "29 psi20 "4 23 / 64 "€253.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLOWLINE LV41-7501 Level Switch Sump Float Spdt 10a
€160.36 /μονάδα