Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FLOWLINE LI40-1001 Δείκτης επιπέδου 6 ψηφία πολυανθρακικό | AD6REY 49K028

FLOWLINE LI40-1001 Ένδειξη στάθμης 6 ψηφίων Πολυανθρακικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6REY Μοντέλο: LI40-1001Σταυρός: 49K028
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
€260.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης στάθμης
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
περίβλημα ΥλικόΠολυανθρακικό
Βαθμολογία περιβλήματοςΠρόσοψη NEMA 4 (IP65)
Τύπος περιβλήματοςΤοποθέτηση σε πίνακα
Ύψος3.1 "
Μήκος3.37 "
Αριθμός ψηφίων6
ρελέ4
Τάση πηγής24VDC
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΤοπική οθόνη
Πλάτος0.67 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ9026107000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςπερίβλημα ΥλικόΒαθμολογία περιβλήματοςΎψοςΜήκοςΑριθμός ψηφίωνΘερμ. ΕύροςΧαρακτηριστικάΤιμή
FLOWLINE 300500 Ένδειξη επιπέδου Lcd 5 ψηφία Αλουμίνιο | AG6XFD 49Κ029 3005004.86 "ΑλουμίνιοΠρόσοψη NEMA 4X (IP68)5.65 "5.25 "5-40 βαθμούς έως 167 βαθμούς FΠομποί επιπέδων€1,824.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLOWLINE LI40-1001 Ένδειξη στάθμης 6 ψηφίων Πολυανθρακικό
€260.95 /μονάδα