Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FLOMEC OM025P003-822R5G Electronic Flowmeter, Oval Gear, 2.6 To 40 gpm Flow Range, 1 FNPT | CG6ECT 61CV28 / OM025P003-820G5

FLOMEC OM025P003-822R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, Εύρος ροής 2.6 έως 40 gpm, 1 FNPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6ECT Μοντέλο: OM025P003-822R5GCross Ref: 61CV28 / OM025P003-820G5
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
€2,175.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό ροόμετρο
Ακρίβεια+ / -% 0.5
Μέγεθος σύνδεσης1"
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Εμφάνιση μονάδωνγαλ.
Υλικό ροήςΛιπαντικά, Λάδια, Πυκνά Υγρά
Εύρος ροής10 έως 150 lpm
Εύρος ροής @ GPH156 να 2400
Σειρά ροής (GPM)2.6 να 40
Θερμοκρασία υγρού. Εύρος-22 έως 176 βαθμού φά
Για μέγεθος σωλήνα1"
Εύρος συχνότητας17.8 έως 267.5 Hz
Ύψος6 7 / 10 "
Στέγαση ΥλικόΜΑΔ
Μήκος4 1 / 10 "
Μέγιστη. Πίεση990 PSI
Μέγιστη. Ιξώδες1000 CPS
Υλικό δακτυλίουPTFE Encasulated FKM
Τύπος εξόδουΠαλμός κλίμακας 4 έως 20 mA
Απαιτήσεις ισχύος8 έως 24 V DC
Υλικό ρότοραΜΑΔ
Τύπος αισθητήραΟβάλ γρανάζι
ΧαρακτηριστικάΟβάλ γρανάζι
Πλάτος4 7 / 10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3005
Χώρα ΠροέλευσηςAU

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός ανταλλακτικού αντικατάστασης για OM025P003-820G5

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLOMEC OM025P003-822R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, Εύρος ροής 2.6 έως 40 gpm, 1 FNPT
€2,175.39 /μονάδα