Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FLOJET N5100020G Διάφραγμα Αντλία με λειτουργία ακετάλης 120f | AA4PGJ 12W294

FLOJET N5100020G Αντλία Διαφράγματος Αεροχειριζόμενη Acetal 120f

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4PGJ Μοντέλο: N5100020GCross Ref: 12W294
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
€328.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία διπλού διαφράγματος
Μέγεθος εισόδου αέραΜάνικα 1/4 "Barb
Υλικό μπάλαςΠολυπροπολίνη
Υλικό σώματοςΑκετάλη
Ελέγξτε το υλικό καθίσματοςΒίττον (R)
Στυλ σύνδεσηΜάνικα Μπάρ
Υλικό διαφράγματοςΒίττον (R)
Ύψος4"
Μέγεθος εισόδου / εξόδου3 / 8 "
Μήκος6"
Πολλαπλή σύνδεσημονόκλινο
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 8 "
Μέγιστη. Ροή2.5 gpm
Μέγιστη. Ροή GPM2.5
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας75 psi
Μέγιστη. Θερμ.120 βαθμοί F
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί με αέρα
Στεγνό αυτο-αστάρωμα28 πόδια.
Υγρό αυτοεμφανίσεως32 ft
Τύπος βαλβίδαςΜπάλα
Πλάτος2.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8413500050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLOJET N5100020G Αντλία Διαφράγματος Αεροχειριζόμενη Acetal 120f
€328.97 /μονάδα