Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FLOJET G573215Z Αντλία διπλού διαφράγματος 1/2 ίντσας 5.0 Gpm | AC3XFM 2XE84

FLOJET G573215Z Διπλή Αντλία Διαφράγματος 1/2 ίντσας 5.0 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3XFM Μοντέλο: G573215ZΣταυρός: 2XE84

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€504.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία διπλού διαφράγματος
Μέγεθος εισόδου αέρα1/4 "FNPT
Υλικό μπάλαςΒίττον (R)
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Ελέγξτε το υλικό καθίσματοςΒίττον (R)
Στυλ σύνδεσηΜάνικα Μπάρ
Υλικό διαφράγματοςΒίττον (R)
Ύψος5.75 "
Μέγεθος εισόδου / εξόδου1 / 2 "
Μήκος4.5 "
Πολλαπλή σύνδεσημονόκλινο
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 8 "
Μέγιστη. Ροή5.0 gpm
Μέγιστη. Ροή GPM5
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας80 psi
Μέγιστη. Θερμ.120 βαθμοί F
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί με αέρα
Στεγνό αυτο-αστάρωμα15 πόδια.
Υγρό αυτοεμφανίσεως20 πόδια.
Τύπος βαλβίδαςΜπάλα
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8413500050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLOJET G573215Z Διπλή Αντλία Διαφράγματος 1/2 ίντσας 5.0 Gpm
€504.12 /μονάδα