Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FLOJET 01740000G Strainer Inch Line | AE2LTQ 4YD29

FLOJET 01740000G Strainer Inch Line

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2LTQ Μοντέλο: 01740000GΣταυρός: 4YD29

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€33.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςInline, Ανταλλακτικό φίλτρο
Χρώμα μπολΚαθαρισμός
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςBarb
Ρυθμός ροής7 gpm
Υλικό φλάντζαςκαλός
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μήκος3"
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Ροή7 GPM
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.125 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Πλέγμα40
Μικρόνια420
Μέγεθος σωλήνα3/4 ΗΒ
Λιμάνι3/4 ΗΒ
Οθόνη304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό οθόνης304 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάLow Profile

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8421990040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΤιμή
FLOJET 01740002G Strainer Inch Line | AE2LTR 4YD30 01740002GBarb4 gpm3.625 "4 GPM70 psi1/2 ΗΒ1/2 ΗΒ€33.92
FLOJET 01740003G Strainer Inch Line | AE2LTT 4YD31 01740003GBarb2 gpm3.375 "2 GPM50 psi3/8 ΗΒ3/8 ΗΒ€33.98
FLOJET 01740004G Strainer Inch Line | AE2LTU 4YD32 01740004GNPT4 gpm3.625 "4 GPM50 psi1 / 2-14 Σωλήνας1 / 2-14 Σωλήνας€33.92
FLOJET 01740375G Strainer Inch Line | AE2LTV 4YD36 01740375GNPT2 gpm3.375 "2 GPM50 psi3/8 (F) NPT3/8 (F) NPT€40.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLOJET 01740000G Strainer Inch Line
€33.99 /μονάδα