FLINT & WALLING CJ101B201AB Booster Pump 2 HP 1-Phase 115 / 230V | AB7FVJ 22W757

FLINT & WALLING CJ101B201AB ενισχυτική αντλία 2 HP 1-Phase 115/230V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7FVJ Μοντέλο: CJ101B201ABCross Ref: 22W757

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,581.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνισχυτική αντλία
Ενισχυτές25/12.5
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head27 @ 140 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head33-20 GPM @ 125-155 Ft
Υλικό διαχύτηΜαντεμένια
DutyΣυνεχής
κορνίζαΝΕΜΑ 56J
GPM @ 25 PSI53
GPM @ 30 PSI48
GPM @ 35 PSI45
GPM @ 40 PSI42
GPM @ 50 PSI35
GPM @ 60 PSI27
Ύψος8 15 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP2
Hz60
Υλικό πτερωτώνΧαμηλός ορείχαλκος μολύβδου
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 2 FNPT
Μήκος19.5 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης160 PSI
Μέγιστη. Ιξώδες υγρούΚαθαρό νερό
Μέγιστη. Πίεση εισόδου30 PSI
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Πτυχία 200
Μέγιστη. Πίεση70 psi
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση70 PSI
Ελάχ. Απαιτείται ροή εισόδου2 GPM
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. Εκτίμηση65 βαθμοί C / 149 βαθμοί F
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραODP
Πλαίσιο NEMA / IECΝΕΜΑ 56J
Outlet1-1 / 4 FNPT
Φάση1
Τύπος βύσματος ή σύνδεσηςΑπευθείας καλώδιο
Εφαρμογή σφραγίδαςΝερό
Υλικό σφραγίδαςΑνοξείδωτο ατσάλι, Buna N και Carbon / Silicon Carbide
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Πρακτική άσκηση2
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
Τάση115/230
Υγρό υλικόΟρείχαλκος, CI, 416 SS, Buna N, Carbon, Silicon Carbide, BR
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.1
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8413702040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣτέγαση ΥλικόΣυμμόρφωση εταιρείαςΕνισχυτέςHPHzΥλικό πτερωτώνΕίσοδοςΤιμή
FLINT & WALLING CJ103071 Booster Pump 3/4 HP 1-Phase 115 / 230V | AB7FUW 22W740 CJ103071Ενισχυτική αντλίαΧυτοσίδηρος-14/73/460Ορείχαλκος1-1 / 2 FNPT€1,362.82
FLINT & WALLING CJ103073 Booster Pump 3/4 HP 3-Phase 208-230/460V | AB7FUX 22W741 CJ103073Ενισχυτική αντλίαΧυτοσίδηρος-3.5/1.753/450/60Ορείχαλκος1-1 / 2 FNPT€1,412.88
FLINT & WALLING CJ103101 Booster Pump 1 HP 1-Phase 115 / 230V | AB7FUY 22W742 CJ103101Ενισχυτική αντλίαΧυτοσίδηρος-18/9160Ορείχαλκος1-1 / 2 FNPT€1,488.61
FLINT & WALLING CJ103151 Booster Pump 1-1 / 2 HP 1-Phase 115 / 230V | AB7FVA 22W744 CJ103151Ενισχυτική αντλίαΧυτοσίδηρος-21/10.51.560Ορείχαλκος1-1 / 2 FNPT€1,523.79
FLINT & WALLING CJ103201 Booster Pump 2 HP 1-Phase 115 / 230V | AB7FVC 22W746 CJ103201Ενισχυτική αντλίαΧυτοσίδηρος-25/12.5260Ορείχαλκος1-1 / 2 FNPT€1,692.97
FLINT & WALLING CJ101B151AB Booster Pump 1-1 / 2 HP 1-Phase 115 / 230V | AB7FVG 22W753 CJ101B151ABΕνισχυτική αντλίαΧυτοσίδηρος-21/10.51.560Χαμηλός ορείχαλκος μολύβδου1-1 / 2 FNPT€2,337.31
FLINT & WALLING CJ101B153AB Booster Pump 1-1 / 2 HP 208-230 / 460V | AB7FVH 22W755 CJ101B153ABΕνισχυτική αντλίαΧυτοσίδηρος-5.7/2.851.550/60Χαμηλός ορείχαλκος μολύβδου1-1 / 2 FNPT€2,341.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLINT & WALLING CJ101B201AB ενισχυτική αντλία 2 HP 1-Phase 115/230V
€2,581.91 /μονάδα