Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FLEXTECH HH-038 X 25 Σωλήνας θερμαντήρα 62 Psi 3/8 ίντσες μπλε | AG3DJN 32WF81

FLEXTECH HH-038 X 25 Σωλήνας θερμαντήρα 62 Psi 3/8 ίντσες Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3DJN Μοντέλο: HH-038 X 25Cross Ref: 32WF81

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€104.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικα θερμαντήρα
ΧρώμαΜπλε
Μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος25ft.
ΥλικόΣιλικόνη
Εκτός Dia.25 / 32 "
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 350 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Εργασιακή πίεση62 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8765
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ8419908500

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Τιμή
FLEXTECH HH-050 X 25 Σωλήνας θερμαντήρα 62 Psi 1/2 ίντσας Μπλε | AG3DJK 32WF78 HH-050 Χ 251 / 2 "25ft.29 / 32 "€123.53
FLEXTECH HH-025 X 25 Σωλήνας θερμαντήρα 62 Psi 1/4 ίντσες Μπλε | AG3DJL 32WF79 HH-025 Χ 251 / 4 "25ft.21 / 32 "€76.77
FLEXTECH HH-062 X 25 Σωλήνας θερμαντήρα 62 Psi 5/8 ίντσες Μπλε | AG3DJP 32WF82 HH-062 Χ 255 / 8 "25ft.1-1 / 64 "€134.48
FLEXTECH HH-062 X 100 Σωλήνας θερμαντήρα 62 Psi 5/8 ίντσες Μπλε | AG3DJR 32WF84 HH-062 Χ 1005 / 8 "100ft.1-1 / 64 "€517.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLEXTECH HH-038 X 25 Σωλήνας θερμαντήρα 62 Psi 3/8 ίντσες Μπλε
€104.53 /μονάδα