FLAMBEAU 17800-2 Εργαλειοθήκη Γκρι | AG9FDY 19YZ85

FLAMBEAU 17800-2 Εργαλειοθήκη Γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FDY Πρότυπο: 17800-2Σταυρός: 19YZ85

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€43.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή εργαλειοθήκη
Υλικό κουτιούπλαστικός
ΧρώμαΓκρί
Οικογένεια χρώματοςΓκρί
Παρουσιάσεις συρταριώνΚανένας
φινίρισμαματ
Σχεδίαση λαβήςΕπισυνάπτεται
Εσωτερικό βάθος9.5 "
Μέσα σε ύψος6.125 "
Εσωτερικό πλάτος6.125 "
Σύστημα κλειδώματοςΚανένας
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός λαβών1
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός δίσκων1
Εξωτερικό βάθος8"
Εκτός ύψους7"
Εξωτερικό πλάτος16 "
Συνολικό βάθος8.75 "
συνολικό ύψος7.13 "
συνολικό πλάτος16.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2701
Ύψος πλοίου (cm)45.01
Μήκος πλοίου (cm)42.7
Πλάτος πλοίου (cm)36.51
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΧρώμαΟικογένεια χρώματοςσυνολικό πλάτοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΕκτός ύψουςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
FLAMBEAU 14800-2C ESD Εργαλειοθήκη μαύρο | AG9FEK 19YZ98 14800-2C5.25 "ΜαύρηΜαύρη14.5 "5.375 "5.375 "5"14 "€80.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLAMBEAU 17800-2 Εργαλειοθήκη Γκρι
€43.21 /μονάδα