FINISH THOMPSON EFS-40 / S4 Αντλία τυμπάνου που λειτουργεί με αέρα 1/2 Hp 212 Degree F | AA7AJC 15R527

FINISH THOMPSON EFS-40 / S4 Air Operated Drum Pump 1/2 Hp 212 Degree F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7AJC Μοντέλο: EFS-40/S4Cross Ref: 15R527

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,823.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία τυμπάνου που λειτουργεί με αέρα
Μήκος σωλήνα εκφόρτισης5 πόδια.
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης3 / 4 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1"
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςPVC
GPM15
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα5ft.
Υλικό σωλήναPVC
Στέγαση Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
HP1/2
Μέγεθος εισόδου1.25 "
Μέγιστη. Εισαγωγή αέρα (PSI)7.4
Μέγιστη. GPM για λάδι7 @ 100 CPS
Μέγιστη. GPM για νερό15
Μέγιστη. Κεφάλι17 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.212 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση7.4 psi
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "Barb
Υλικό σφραγίδαςFKM
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης40 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1-1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΚινητήρας και σωλήνας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FINISH THOMPSON EFS-40 / S4 Air Operated Drum Pump 1/2 Hp 212 Degree F
€1,823.78 /μονάδα