Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FINISH THOMPSON EFP-40 Μόνο αντλία τυμπάνου σωλήνα αντλίας πολυπροπυλενίου | AE3UDV 5FZU9

FINISH THOMPSON EFP-40 μόνο αντλία τυμπάνου σωλήνα αντλίας πολυπροπυλενίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3UDV Μοντέλο: Μόνο αντλία EFP-40Cross Ref: 5FZU9
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
€344.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση σωλήνα αντλίας τυμπάνου
Υλικό προσαρμογέαPP
Τύπος προσαρμογέαΠροαιρετικό νήμα IPS 2 107429 "
Για χρήση On55 γαλόνια ντραμς, Totes
Ύψος40 "
Μέγεθος εισόδου1.25 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες300 CPS
ΜετρημένοςΟχι
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "Barb
Συνολικό μήκος43.25 "
Εύρος pH6-10
Υλικό σώματος αντλίαςΠολυπροπυλένιο
Υλικό σφραγίδαςΦθοριοελαστομερές
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης40 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1-1 / 4 "
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΣωλήνας εισαγωγής
Υγρό υλικόPP, PTFE, FKM, 316SS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)119.38
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ3917220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος προσαρμογέαΕύρος pHΥλικό σώματος αντλίαςΥγρό υλικόΤιμή
FINISH THOMPSON EFV-40 Μόνο αντλία τύμπανο σωλήνας αντλίας πολυπροπυλενίου / Pvdf | AE3UDW 5FZV0 Μόνο αντλία EFV-40Προαιρετικό νήμα IPS 2 107430 "1-14Πολυπροπυλένιο / PVDFPP, PTFE, PVDF, FKM, κράμα 625€438.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-40 μόνο αντλία τυμπάνου σωλήνα αντλίας πολυπροπυλενίου
€344.52 /μονάδα