FINISH THOMPSON DPFS006 Σωλήνας αναρρόφησης αντλίας τυμπάνου 40 L | AC8UYP 3DYL6

FINISH THOMPSON DPFS006 Drum Pump Tube Σωλήνας αναρρόφησης 40 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8UYP Μοντέλο: DPFS006Cross Ref: 3DYL6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,009.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση σωλήνα αντλίας τυμπάνου
Υλικό προσαρμογέαΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1"
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1-7 / 16 "
Για χρήση On30, 55 γαλλ. Τύμπανα
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος40 "
ΜετρημένοςΟχι
Μέγεθος εξόδου1 "Barb
Συνολικό μήκος42 "
Εύρος pH6-10
Υλικό σώματος αντλίαςSS
Υλικό σφραγίδαςPTFE
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης40 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης2"
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςσυνεχής
Υγρό υλικόSS, PTFE, Tefzel, Viton

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.076
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)118.36
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ3917220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕύρος pHΥλικό σώματος αντλίαςΥγρό υλικόΤιμή
FINISH THOMPSON DTTC008 Drum Pump Tube Αναρρόφηση 40 L | AC8UYV 3DYN4 DTTC00850 "1-14CPVCCPVC, PTFE, κράμα 625€1,208.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FINISH THOMPSON DPFS006 Drum Pump Tube Σωλήνας αναρρόφησης 40 L
€1,009.44 /μονάδα