FILLRITE FR710VB Fuel Transfer Pump, 115 VAC, 20 GPM GPM, 18 ft Hose Length, Cast Iron, Auto, 1/3 | CP4ZYK 48YA33

FILLRITE FR710VB Fuel Transfer Pump, 115 VAC, 20 GPM GPM, 18 ft Hose Length, Cast Iron, Auto, 1/3

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP4ZYK Μοντέλο: FR710VBΣταυρός: 48YA33

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,536.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μεταφοράς καυσίμου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.7
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE FR710VB Fuel Transfer Pump, 115 VAC, 20 GPM GPM, 18 ft Hose Length, Cast Iron, Auto, 1/3
€1,536.92 /μονάδα