FILLRITE FR450B Αντλία υγρού αντλίας | AD7QMV 4FY18

FILLRITE Μεταφορά υγρών αντλίας FR450B

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QMV Μοντέλο: FR450BΣταυρός: 4FY18

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,491.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία διαφράγματος
Ενισχυτές2
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Κύκλος30 λεπτά.
Μέγ. GPM13
Ύψος12.25 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήναΔιάμετρος 1 "κατά 12 ft.
Υλικό σωλήναBuna νιτρίλιο
HP1/4
Είσοδος1 FNPT
Μήκος14 "
Μέγιστη. Πίεση15 psi
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες15,000 SSU
Τύπος κινητήραΈκρηξη, μόνιμος μαγνήτης
Μήκος καλωδίου ισχύος7ft.
RPM2600
ΑυτοπροστασίαΝαι
Αναρρόφηση αναρρόφησηςΝερό 10, Diesel 11 Ft.
Μήκος σωλήνα αναρρόφησηςΤηλεσκόπιο 22 έως 40 ίντσες.
Υλικό σωλήνωνΑτσάλι
ΧαρακτηριστικάΔιάφραγμα
Τάση115 VAC
Πλάτος8.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.7725
Ύψος πλοίου (cm)41.15
Μήκος πλοίου (cm)51.31
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ8413500050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τερματισμός ακροφυσίων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE Μεταφορά υγρών αντλίας FR450B
€1,491.39 /μονάδα