Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FIBERPLATE 870000 Grit Polypropylene Gry 1/8 x 12 x 12 In | AD6UPX 4ATE2

FIBERPLATE 870000 Grit Polypropylene Gry 1/8 x 12 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6UPX Μοντέλο: 870000Κωδ. Cross: 4ATE2
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
€135.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα απόθεμα
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους+/- 0.125 "
ΥλικόPremium πολυεστέρας
Μέγιστη. Θερμ.150 F
Τύπος ρητίνηςCorvex
Πάχος1 / 8 "
Ανοχή πάχους+ 0.938 / -0.032 "
ΧαρακτηριστικάΜε Grit
Πλάτος12 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5769
Ύψος πλοίου (cm)0.32
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΤιμή
FIBERPLATE 870010 Grit Polypropylene Gry 1/4 x 12 x 12 In | AD6UPY 4ATE3 87001012 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€157.28
FIBERPLATE 870020 Grit Polypropylene Gry 3/8 x 12 x 12 In | AD6UPZ 4ATE4 87002012 "3 / 8 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€175.78
FIBERPLATE 870030 Grit Polypropylene Gry 1/2 x 12 x 12 In | AD6UQA 4ATE5 87003012 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€195.52
FIBERPLATE 870040 Grit Polypropylene Gry 1/8 x 24 x 24 In | AD6UQB 4ATE6 87004024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "24 "€188.24
FIBERPLATE 870050 Grit Polypropylene Gry 1/4 x 24 x 24 In | AD6UQC 4ATE7 87005024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "24 "€219.41
FIBERPLATE 870060 Grit Polypropylene Gry 3/8 x 24 x 24 In | AD6UQD 4ATE8 87006024 "3 / 8 "+ 0.125 / -0.063 "24 "€262.50
FIBERPLATE 870070 Grit Polypropylene Gry 1/2 x 24 x 24 In | AD6UQE 4ATE9 87007024 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "24 "€319.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FIBERPLATE 870000 Grit Polypropylene Gry 1/8 x 12 x 12 ίντσες
€135.15 /μονάδα