FIBERGRATE 879100 Τρίψιμο Υψηλό φορτίο 1 1/2 ίντσα D 6 x 4 πόδια Rec | AD6UWJ 4ATW2

FIBERGRATE 879100 Grating High Load 1 1/2 Inch D 6 x 4 Feet Rec

Είδος: AD6UWJ Μοντέλο: 879100Cross Ref: 4ATW2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,646.37 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜορφοποιημένο τρίψιμο
Ύψος ράβδου ρουλεμάν1-1 / 2 "
Πλάτος ράβδου ρουλεμάν0.43 "
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
Βάθος1.5 "
ΚλειδίΚανένας
ΥλικόPremium βινυλεστέρας
Μέγιστη. Θερμ.180 F
ΠλέγμαΟρθογώνιος
Σχήμα ματιώνΟρθογώνιος
Μέγεθος ματιών1 2 x "
Τύπος ρητίνηςVi-Corr
Span4 πόδια.
ΕπιφάνειαΛείος
ΧαρακτηριστικάΥψηλό φορτίο
Πλάτος6ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 66.6
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FIBERGRATE 879100 Grating High Load 1 1/2 Inch D 6 x 4 Feet Rec
€2,646.37 /μονάδα