FIBERGRATE 878990 Σχάρα με χύτευση 1.5 ίντσες 4 x 4 πόδια τετράγωνο πλέγμα Gry | AD6UVX 4ATU9

FIBERGRATE 878990 Χυτό τρίψιμο 1.5 ίντσας 4 x 4 πόδια τετράγωνο πλέγμα γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6UVX Μοντέλο: 878990Cross Ref: 4ATU9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€849.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜορφοποιημένο τρίψιμο
Ύψος ράβδου ρουλεμάν1-1 / 2 "
Πλάτος ράβδου ρουλεμάν0.25 "
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
Βάθος1.5 "
ΚλειδίΚανένας
ΥλικόPremium πολυεστέρας
Μέγιστη. Θερμ.150 F
ΠλέγμαΤετράγωνα
Σχήμα ματιώνΤετράγωνα
Μέγεθος ματιών1-1/2 x 1-1/2"
Τύπος ρητίνηςCorvex
Span4 πόδια.
ΕπιφάνειαGrit Top
ΧαρακτηριστικάΜορφοποιημένο
Πλάτος4ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος ματιώνΤύπος ρητίνηςSpanΠλάτοςΤιμή
FIBERGRATE 878844 Σχάρα από φίμπεργκλας 36 x 120 ίντσες Κίτρινο | AA7XZE 16U504 878844Κίτρινο1"140 F1 4 x "Corvex3 πόδια.10ft.€1,310.47
RFQ
FIBERGRATE 878854 Fiberglass Grating 36 x 60 Inch Yellow - Πακέτο 2 | AA7XZF 16U505 878854Κίτρινο1"140 F1 4 x "Corvex3 πόδια.5ft.€1,328.84
FIBERGRATE 878842 Φράγμα από υαλοβάμβακα 36 x 120 ίντσας σκούρο γκρι | AA7XZG 16U506 878842Σκούρο γκρίζο1"140 F1 4 x "Corvex3 πόδια.10ft.€1,310.47
RFQ
FIBERGRATE 878852 Fiberglass Grating 36 x 60 Inch Σκούρο Γκρι - Συσκευασία 2 | AA7XZH 16U507 878852Σκούρο γκρίζο1"140 F1 4 x "Corvex3 πόδια.5ft.€1,343.55
FIBERGRATE 878814 Σχάρα από φίμπεργκλας 48 x 96 ίντσες Κίτρινο | AA7XZJ 16U508 878814Κίτρινο1"140 F1 4 x "Corvex4 πόδια.8ft.€1,307.54
RFQ
FIBERGRATE 878834 Fiberglass Grating 48 x 48 Inch Yellow - Πακέτο 2 | AA7XZK 16U509 878834Κίτρινο1"140 F1 4 x "Corvex4 πόδια.4ft.€1,360.17
FIBERGRATE 878812 Σχάρα από φίμπεργκλας 48 x 96 ίντσες σκούρο γκρι | AA7XZL 16U510 878812Σκούρο γκρίζο1"140 F1 4 x "Corvex4 πόδια.8ft.€1,307.54
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FIBERGRATE 878990 Χυτό τρίψιμο 1.5 ίντσας 4 x 4 πόδια τετράγωνο πλέγμα γκρι
€849.59 /μονάδα