FIBERGRATE 874060 Σχάρα Moltruded 1 1/2 ίντσα 4 x 3 πόδια ελαφρύ Gry | AD6VBR 4AUR4

FIBERGRATE 874060 Grating Motruded 1 1/2 Inch 4 x 3 Feet Light Gry

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6VBR Μοντέλο: 874060Cross Ref: 4 AUR4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€440.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιγκλίδωμα
Ύψος ράβδου ρουλεμάν1-1 / 2 "
Πλάτος ράβδου ρουλεμάν0.27 "
ΧρώμαLight Gray
Βάθος1.5 "
ΚλειδίΚανένας
ΥλικόΠολυεστέρας
Μέγιστη. Θερμ.150 F
ΠλέγμαΟρθογώνιος
Σχήμα ματιώνΟρθογώνιος
Μέγεθος ματιών1 1/2 x 4 "
Τύπος ρητίνηςCorvex
Span3 πόδια.
ΕπιφάνειαGrit-Top
ΧαρακτηριστικάΜολυρωμένος
Πλάτος4ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: RIGIDEX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοSpanΠλάτοςΤιμή
FIBERGRATE 874000 Τρίψιμο Moltruded 1 1/2 ίντσα 2 x 3 πόδια Light Gry | AD6VBK 4AUP7 874000£ 32ft.€232.69
FIBERGRATE 874010 Σχάρα Moltruded 1 1/2 ίντσα 2 x 4 πόδια Light Gry | AD6VBL 4AUP8 874010£ 42ft.€232.69
FIBERGRATE 874020 Σχάρα Moltruded 1 1/2 ίντσα 2 x 6 πόδια ελαφρύ Gry | AD6VBM 4AUP9 874020£ 62ft.€436.05
RFQ
FIBERGRATE 874030 Grating Moltruded, 1 1/2 "Barψος Μπαρ, 3 874030£ 33ft.€415.73
FIBERGRATE 874040 Grating Moltruded 1 1/2 ίντσα 3 x 4 πόδια Light Gry | AD6VBP 4AUR2 874040£ 43ft.€440.61
FIBERGRATE 874050 Σχάρα Moltruded 1 1/2 ίντσα 3 x 6 πόδια ελαφρύ Gry | AD6VBQ 4AUR3 874050£ 63ft.€898.71
RFQ
FIBERGRATE 874070 Σχάρα Moltruded 1 1/2 ίντσα 4 x 4 πόδια Light Gry | AD6VBT 4AUR5 8740704 πόδια.4ft.€410.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FIBERGRATE 874060 Grating Motruded 1 1/2 Inch 4 x 3 Feet Light Gry
€440.41 /μονάδα