FIBERGRATE 873270 Grating Pultruded Isofr 1 1/2 ίντσας 2 x 3 πόδια | AD6VBB 4AUN8

FIBERGRATE 873270 Grating Pultruded Isofr 1 1/2 ίντσας 2 x 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VBB Μοντέλο: 873270Cross Ref: 4AUN8

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€284.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλέγμα για πεζόδρομο
Ύψος ράβδου ρουλεμάν1-1 / 2 "
Πλάτος ράβδου ρουλεμάν1.50 "
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
Βάθος1.5 "
ΚλειδίT2515
ΥλικόΙσοφθαλική πολυεστερική επιβραδυντική ρητίνη (ISOFR)
Μέγιστη. Θερμ.150 F
Σχήμα ματιώνΚανένας
Μέγεθος ματιώνΚανένας
Τύπος ρητίνηςISOFR
Span3 πόδια.
ΕπιφάνειαGrit-Top
ΧαρακτηριστικάT2515
Πλάτος2ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.2
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΚλειδίSpanΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
FIBERGRATE 872940 Τρίψιμο Pultruded Isofr 1 ίντσα 2 x 4 πόδια Gry | AD6UZV 4AUJ2 8729401"T25104 πόδια.T25102ft.€305.29
FIBERGRATE 872950 Τρίψιμο Pultruded Isofr 1 ίντσα 2 x 3 πόδια Gry | AD6UZW 4AUJ3 8729501"T25103 πόδια.T25102ft.€303.48
FIBERGRATE 872960 Τρίψιμο Pultruded Isofr 1 ίντσα 3 x 8 πόδια Gry | AD6UZX 4AUJ4 8729601"T2510£ 8T25103ft.€926.38
RFQ
FIBERGRATE 872970 Τρίψιμο Pultruded Isofr 1 ίντσα 3 x 3 πόδια Gry | AD6UZY 4AUJ5 8729701"T2510£ 3T25103ft.€356.06
FIBERGRATE 872990 Τρίψιμο Pultruded Isofr 1 ίντσα 4 x 6 πόδια Gry | AD6UZZ 4AUJ7 8729901"T2510£ 6T25104ft.€992.75
RFQ
FIBERGRATE 873000 Τρίψιμο Pultruded Isofr 1 ίντσα 4 x 4 πόδια Gry | AD6VAA 4AUJ8 8730001"T2510£ 4T25104ft.€586.41
FIBERGRATE 873010 Τρίψιμο Pultruded Isofr 1 ίντσα 3 x 10 πόδια Gry | AD6VAB 4AUJ9 8730101"T2510£ 10T25103ft.€1,307.03
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FIBERGRATE 873270 Grating Pultruded Isofr 1 1/2 ίντσας 2 x 3 πόδια
€284.04 /μονάδα