FIBERGRATE 872500 Grating Pultruded Isofr 1 ίντσα 2 x 6 πόδια κίτρινο | AD6UYB 4AUC3

FIBERGRATE 872500 Grating Pultruded Isofr 1 ιντσών 2 x 6 πόδια κίτρινο

Στοιχείο: AD6UYB Μοντέλο: 872500Cross Ref: 4AUC3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€464.98 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικό τρίψιμο με πλίνθωμα
Ύψος ράβδου ρουλεμάν1"
Πλάτος ράβδου ρουλεμάν0.60 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος1"
ΚλειδίI6010
ΥλικόΙσοθαλική πολυεστερική πυρίμαχη ρητίνη (ISOFR)
Μέγιστη. Θερμ.150 F
Σχήμα ματιώνΚανένας
Μέγεθος ματιώνΚανένας
Τύπος ρητίνηςISOFR
Span£ 6
ΕπιφάνειαGrit-Top
ΧαρακτηριστικάI6010
Πλάτος2ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΚλειδίΜέγεθος ματιώνSpanΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
FIBERGRATE 872400 Τρίψιμο Pultruded Isofr 1 ίντσα 3 x 10 πόδια κίτρινο | AD6UXR 4AUA2 8724001"I6010Κανένας10 πόδια.I60103ft.€1,133.58
RFQ
FIBERGRATE 872410 Τρίψιμο Pultruded Isofr 1 ίντσα 3 x 4 πόδια κίτρινο | AD6UXT 4AUA3 8724101"I6010Κανένας4 πόδια.I60103ft.€445.38
FIBERGRATE 872420 Grating Pultruded Isofr 1 ίντσα 4 x 8 πόδια κίτρινο | AD6UXU 4AUA4 8724201"I6010Κανένας8 πόδια.I60104ft.€1,212.62
RFQ
FIBERGRATE 872430 Τρίψιμο Pultruded Isofr 1 ίντσα 4 x 10 πόδια κίτρινο | AD6UXV 4AUA5 8724301"I6010Κανένας10 πόδια.I60104ft.€1,624.19
RFQ
FIBERGRATE 872440 Τρίψιμο Pultruded Isofr 1 ίντσα 2 x 8 πόδια κίτρινο | AD6UXW 4AUA6 8724401"I6010Κανένας8 πόδια.I60102ft.€682.82
RFQ
FIBERGRATE 872460 Τρίψιμο Pultruded Isofr 1 ίντσα 3 x 3 πόδια κίτρινο | AD6UXX 4AUA8 8724601"I6010Κανένας£ 3I60103ft.€331.52
FIBERGRATE 872470 Τρίψιμο Pultruded Isofr 1 ίντσα 2 x 3 πόδια κίτρινο | AD6UXY 4AUA9 8724701"I6010Κανένας£ 3I60102ft.€298.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FIBERGRATE 872500 Grating Pultruded Isofr 1 ιντσών 2 x 6 πόδια κίτρινο
€464.98 /μονάδα