FERVI 0518/55H Magnetic Drill, Horizontal, 15500 N Magnetic Force, 55 mm Spindle Travel | CF3RLX

FERVI 0518/55H Magnetic Drill, Horizontal, 15500 N Magnetic Force, 55 mm Spindle Travel

Στοιχείο: CF3RLX Μοντέλο: 0518/55H
€1,428.24 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική πρέσα τρυπανιών
Μέγεθος κληματαριάς19.05 mm
Βασική διάσταση165 x 80 mm
Διαστάσεις290 x 170 x 185 χιλιοστών
Ταχύτητα άξονα640 rpm

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαστάσειςΤιμή
FERVI 0518/20 Magnetic Drill, 8500 N Magnetic Force, 165 mm Spindle Travel | CF3RLU 0518/20300 x 260 x 450 χιλιοστών€847.64
RFQ
FERVI 0518/30 Magnetic Drill, 11000 N Magnetic Force, 175 mm Spindle Travel | CF3RLV 0518/30360 x 280 x 490 χιλιοστών€1,155.87
RFQ
FERVI 0518/50 Magnetic Drill, 15000 N Magnetic Force, 220 mm Spindle Travel | CF3RLW 0518/50400 x 310 x 475 χιλιοστών€1,582.81
RFQ
FERVI 0518/80 Magnetic Drill, 20000 N Magnetic Force, 280 mm Spindle Travel | CF3RLY 0518/80290 x 410 x 550 χιλιοστών€2,040.99
RFQ
FERVI 0518/38M Magnetic Tapping/Drill, 180mm Spindle Travel, 0 έως 800 RPM | CJ4KXV 0518 / 38M-€1,301.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FERVI 0518/55H Magnetic Drill, Horizontal, 15500 N Magnetic Force, 55 mm Spindle Travel
€1,428.24 /μονάδα