FERVI 0174/150 Bench Vice, 150 x 22mm Σαγόνι, Χυτοσίδηρος | CJ4LBU

FERVI 0174/150 Bench Vice, 150 x 22mm μέγεθος γνάθου, Χυτοσίδηρος

Είδος: CJ4LBU Μοντέλο: 0174/150
€99.24 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜέγγενη πάγκου
Μέγεθος σιαγόνας150 x 22 mm
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγεθος ανοίγματος150 mm
Απόσταση κουλοχέρη105 mm
Ύψος εργασίας75mm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σιαγόναςΜέγεθος ανοίγματοςΑπόσταση κουλοχέρηΤιμή
FERVI 0174/100 Bench Vice, 100 x 20mm Jaw Size, Χυτοσίδηρος | CJ4LBR 0174/100100 x 20 mm100mm85 mm€63.62
RFQ
FERVI 0174/125 Bench Vice, 125 x 22mm Σαγόνι Μέγεθος, Χυτοσίδηρος | CJ4LBT 0174/125125 x 22 mm130 mm95 mm€79.35
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FERVI 0174/150 Bench Vice, 150 x 22mm μέγεθος γνάθου, Χυτοσίδηρος
€99.24 /μονάδα