DAYTON 7F925 Ανεμιστήρας Axial 12 In | AF3KML

DAYTON 7F925 Fan Tube Axial 12 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3KML Μοντέλο: 7F925

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,948.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTubeaxial ανεμιστήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.12 "
Υλικό λεπίδαςΑνθεκτικό στους σπινθήρες αλουμίνιο
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.13.5 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1767
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1667
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1561
Διάσταση A14.437 "
Διάσταση Β8.75 "
Διάσταση C12.25 "
Διάσταση D12 "
Διάσταση Ε5 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα2090
Πλήρες φορτίο7.6/3.8
Ύψος19.75 "
Στέγαση Dia. w / Mtg. Φλάντζα14-7 / 16 "
Στέγαση Dia. χωρίς Mtg. Φλάντζα12-3 / 16 "
Φινίρισμα στέγασηςΨητό σμάλτο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.12.25 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. BHP0.24
Μέγιστη. Βάθος12 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα9"
ΚινητήραςΕπικίνδυνη τοποθεσία, εντελώς κλειστός ανεμιστήρας
Κινητήρας HP1/3
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες4
Outlet Dia.12.25 "
Φάση1
Shaft Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft34
Τάση115/230
Πλάτος14 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.53
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΥλικό λεπίδαςCFM @ 0.000 ίντσες. SPHzΜέγιστη. BHPΚινητήραςΚινητήρας HPΤύπος κινητήραΤιμή
DAYTON 4C659 Tube Axial Fan, 19-3/4 Inch Ύψος, Ατσάλινο περίβλημα | AD6WHJ 4C659-Αλουμίνιο------€1,285.46
DAYTON 7AF31 Tube Axial Fan with Drive Package 115 / 208-230 V | AF3BMC 7AF314.8 / 2.3-2.4Αλουμίνιο1300600.25Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο1/4Έναρξη πυκνωτή, επικίνδυνη τοποθεσία€1,970.71
DAYTON 7AF32 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 208-230 / 460 V | AF3BMD 7AF321.2-1.3/0.65Αλουμίνιο130050/600.25Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται1/4Φάση 3€1,666.78
DAYTON 7AF33 Tube Axial Fan with Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BME 7AF331.4-1.6/0.8Αλουμίνιο176750/600.24Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται1/3Φάση 3€1,810.34
DAYTON 7AF34 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 230/460 V | AF3BMF 7AF341.2/0.6Αλουμίνιο176750/600.24Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο1/3Επικίνδυνη τοποθεσία, 3-φάση€2,053.83
DAYTON 7AF35 Tube Axial Fan with Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BMG 7AF352.2-2.2/1.1Αλουμίνιο190450/600.31Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται1/2Φάση 3€1,854.52
DAYTON 7AF36 Tube Axial Fan with Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BMH 7AF362.3-2.4/1.2Αλουμίνιο190450/600.31Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται1/2Επικίνδυνη τοποθεσία, 3-φάση€2,129.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7F925 Fan Tube Axial 12 In
€1,948.03 /μονάδα