Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FERRAZ SHAWMUT GDL20 Fuse, 20 A, 32 VAC, 300A at 32 VAC, 1-1/4 Inch Length x 1/4 Inch dia Size Fuse, 5 PK | CT3BAB 5LAU2

MERSEN FERRAZ GDL20 Fuse, 20 A, 32 VAC, 300A at 32 VAC, 1-1/4 Inch Length x 1/4 Inch Dia Size Fuse, 5 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT3BAB Μοντέλο: GDL20Cross Ref: 5LAU2
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
€19.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοPkg. Ποσ.Τιμή
FERRAZ SHAWMUT GGC1/4 Ασφάλεια, 0.25 A, 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/200A στα 250 VAC, 5 PK | CT3AWX 5LAW3 GGC1/45€13.78
FERRAZ SHAWMUT GDL1/4 Ασφάλεια, 0.25 A, 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/35A στα 250 VAC, 5 PK | CT3AWY 5LAT2 GDL1/45€19.39
FERRAZ SHAWMUT GGC1/2 Ασφάλεια, 0.5 A, 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/200A στα 250 VAC, 5 PK | CT3AWZ 5LAW2 GGC1/25€1.32
FERRAZ SHAWMUT GDL1/2 Ασφάλεια, 0.5 A, 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/35A στα 250 VAC | CT3AXA 5LAT1 GDL1/25€2.86
Ασφάλεια FERRAZ SHAWMUT GGX1/2, 0.5 A, 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/35A στα 250 VAC, Μήκος 1 ίντσας | CT3AXB 5LAZ1 GGX1/25€15.67
FERRAZ SHAWMUT SLR1/2 Ασφάλεια, 0.5 A, 300 VAC, 100A στα 300 VAC/10kA στα 125 VAC, 5 PK | CT3AXC 5LCC3 SLR1/25€40.23
FERRAZ SHAWMUT SMF1/2 Ασφάλεια, 0.5 A, 300 VAC, 100A στα 300 VAC/10kA στα 125 VAC, Χρονική καθυστέρηση, 5 PK | CT3AXD 5LCD7 SMF1/25€44.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ GDL20 Fuse, 20 A, 32 VAC, 300A at 32 VAC, 1-1/4 Inch Length x 1/4 Inch Dia Size Fuse, 5 PK
€19.85 /πακέτο