Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FENNER DRIVES B1265 Στήριγμα ζώνης και εντατήρα αλυσίδας | AA7JGX 16A171

FENNER DRIVES B1265 Στήριγμα ζώνης και εντατήρα αλυσίδας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JGX Μοντέλο: B1265Σταυρός: 16A171

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήριγμα τοποθέτησης
Τύπος βραχίοναΤεντωτής
Για πλαίσιο NEMAΣυμβατό με 48, 56 και 143T
Συνολικό μήκος7"
συνολικό πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1475
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ύψος βραχίονα (In.) (2)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FENNER DRIVES B1265 Στήριγμα ζώνης και εντατήρα αλυσίδας
€33.69 /μονάδα