Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κόφτης καλωδίων FELCO C7, διάτμηση, μήκος 7-1/2 ίντσες, λαβή με πλαστική επίστρωση | AA4KHA 12R371

FELCO C7 κόφτης καλωδίων, διάτμηση, μήκος 7-1/2 ίντσες, λαβή με πλαστική επίστρωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4KHA Μοντέλο: C7Cross Ref: 12R371
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
€126.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόφτης καλωδίων
Δράση κοπήςΚοπή κουράς
Ικανότητα κοπής Αλουμίνιο5 / 32 "
Χαλκός χωρητικότητας κοπής5 / 32 "
Μαλακός χάλυβας ικανότητας κοπής5 / 32 "
Σχεδίαση λαβήςΠλαστική λαβή
Συνολικό μήκος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3175
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8203300000
Χώρα ΠροέλευσηςCH

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο με τριγωνικό σύστημα κοπής για την εξασφάλιση καθαρών κοπών (χωρίς τσάκισμα) σε ομοαξονικά ή μαλακά καλώδια
    • Λαβή με πλαστική επικάλυψη με σχέδιο αντίχειρα για να επιτρέπει τη λειτουργία με το ένα χέρι
    • Λεπίδες από σκληρυμένο χάλυβα και κεντρικό μπουλόνι για αντοχή στην κατάχρηση

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια αξεσουάρ / ανταλλακτικά είναι συμβατά με τον κόφτη καλωδίων Felco C7;

A. Το γράσο Felco 990, το λιπαντικό σπρέι 980, το κόντρα παξιμάδι C7/4, το ελατήριο C7/10 και η λαβή C7/35 είναι συμβατά με αυτόν τον κόφτη.

Ε. Τι είναι οι κόφτες καλωδίων Felco;

A. Οι κόφτες καλωδίων με ένα χέρι Felco έχουν σχεδιαστεί για να κόβουν σχολαστικά μικρές διαμέτρους χωρίς προσπάθεια ή ζημιά στα υλικά. Είναι ιδανικά για τις βιομηχανίες ελαστικών και περιφράξεων / καφασωτών και είναι ιδανικά για την κοπή καλωδίων από ανοξείδωτο χάλυβα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδίαση λαβήςΣυνολικό μήκοςΤιμή
FELCO C3 Κόψιμο καλωδίου Διατμητική κοπή 7-1 / 2 In | AA4KGZ 12R370 C3Πλαστική λαβή7.5 "€144.87
FELCO C9 Καλώδιο κοπής Διατμητική κοπή 13 In | AA4KHB 12R372 C9Σφυρήλατο αργίλιο13 "€337.12
FELCO C12 Κόπτης καλωδίων Διατμητική κοπή 19 σε | AA4KHC 12R373 C12Σφυρήλατο αργίλιο19 "€547.84
FELCO C16 Κόπτης καλωδίων Διατμητική κοπή 23 In | AA4KHD 12R374 C16Σφυρήλατο αργίλιο23 "€803.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FELCO C7 κόφτης καλωδίων, διάτμηση, μήκος 7-1/2 ίντσες, λαβή με πλαστική επίστρωση
€126.89 /μονάδα