FEIN POWER TOOLS Turbo II Σετ HEPA Ηλεκτρική σκούπα, 8 2/5 Gal. Δεξαμενή, 151 Cfm, Διάμετρος σωλήνα κενού 1 1/4 ίντσας.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6RVB Μοντέλο: Turbo II Σετ HEPAΣταυρός: 55YC64

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€928.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική σκούπα
Ροή αέρα151 cfm
Ενισχυτές10A
Αποδοτικότητα φίλτρου99.97% στα 3 μικρά
Τύπος φίλτρουHEPA
Συχνότητα60 Hz
Ύψος22 "
Μάνικα Dia.1.25 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα13 πόδια.
Μήκος23 "
Αριθμός σταδίων κινητήρα2
Κορυφή HP1 3/8 ίππους
Power1100W
Μήκος καλωδίου ισχύος19 πόδια.
Επίπεδο ήχου66 dB
Στατική Πίεση98.4 "
Χωρητικότητα Δεξαμενής8 3/8 γαλλ.
Υλικό δεξαμενήςπλαστικός
Μέγεθος δεξαμενής8 2/5 γαλλ.
Τάση120V
Watts1748W
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Χώρα ΠροέλευσηςΡουμανία

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FEIN POWER TOOLS Turbo II Σετ HEPA Ηλεκτρική σκούπα, 8 2/5 Gal. Δεξαμενή, 151 Cfm, Διάμετρος σωλήνα κενού 1 1/4 ίντσας.
€928.12 /μονάδα