Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FEIN POWER TOOLS 63717232010 Oscilltng Γυαλόχαρτο AO 4-1/2 Inch 16 pc | AH8GVX 38TC73

FEIN POWER TOOLS 63717232010 Oscilltng Sandpaper AO 4-1/2 Inch 16 pc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8GVX Μοντέλο: 63717232010Cross Ref: 38TC73

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ ταλαντευόμενου γυαλόχαρτου
ΥλικόΟξείδιο αργιλίου
Αριθμός κομματιών16
Συνολικό μήκος4.5 "
Μέγεθος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Χώρα ΠροέλευσηςAT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΤιμή
FEIN POWER TOOLS 63717227010 Κιτ ταλαντευόμενου γυαλόχαρτου 4-1/2 ίντσας 4 Grits | AH8GVW 38TC72 6371722701010€26.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FEIN POWER TOOLS 63717232010 Oscilltng Sandpaper AO 4-1/2 Inch 16 pc
€27.50 /μονάδα