Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FEDERAL SIGNAL MS4000 Mini Siren 11-16 Vdc 100w | AA4QHB 12Z062

FEDERAL SIGNAL MS4000 Mini Siren 11-16 Vdc 100w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4QHB Μοντέλο: MS4000Cross Ref: 12Z062
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
€739.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίνι Σειρήνα
ΝτεσιμπέλΕξαρτάται από το επιλεγμένο ηχείο
Βάθος5.7 "
Εύρος συχνότητας725 σε 1575 Hz
Ύψος1.3 "
ΑντίστασηΕξαρτάται από το επιλεγμένο ηχείο
Τάση Εισόδου11 έως 16 VDC
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-30 βαθμοί C έως +65 βαθμούς C
Τρέχουσα κατάσταση αναμονήςΛιγότερο από 25ma
Έξοδος τάσης64V Peak-to-Peak
Ισχύς100
Πλάτος6.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8512300040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η μίνι σειρήνα Federal Signal MS4000 είναι ιδανική για την αποτελεσματική εκκαθάριση της κυκλοφορίας σε πολυσύχναστους ή πολυσύχναστους δρόμους, διαβάσεις και αυτοκινητόδρομους ενεργοποιώντας συναγερμό.

Χαρακτηριστικά:

  • Η μίνι σειρήνα Federal Signal MS4000 διαθέτει μια μικρή συμπαγή σχεδίαση με βάσεις για εύκολη εικονική τοποθέτηση.
  • Έρχεται με προηγμένο κύκλωμα ράγας με σχεδιασμό FET για υψηλό χρόνο μεταγωγής χαμηλών απωλειών.
  • Αυτή η μίνι σειρήνα εξόδου 100 watt συνοδεύεται από αντικαταστάσιμη ασφάλεια για προστασία από βραχυκύκλωμα εξόδου.
  • Διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία εκκαθάρισης διασταυρώσεων για αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας για επικίνδυνες διαβάσεις.
  • Προσφέρει πολλαπλούς ήχους ήχου, όπως φωνές, χειροκίνητα (αιχμή και κράτημα), προτεραιότητα κόρνας αέρα και θρήνο για διευκόλυνση του χρήστη.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Ομοσπονδιακά ηχεία σήματος: Είναι κατάλληλα για την παραγωγή ηχητικού ενισχυμένου ήχου συναγερμού και την τήρηση προτύπων κατηγορίας Α.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας της μίνι σειρήνας Federal Signal MS4000;

Α. -30 έως 65 βαθμοί Κελσίου.

Ερ. Ποιο είναι το εύρος συχνοτήτων αυτής της σειρήνας;

Α. 725 έως 1575 Hz.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FEDERAL SIGNAL MS4000 Mini Siren 11-16 Vdc 100w
€739.83 /μονάδα