FEBCO LF886V-OSY-LM 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 4 ιντσών, όλκιμο σίδερο

Στοιχείο: BQ7RWV Μοντέλο: LF886V-OSY-LM 3Σταυρός: 0683241
€10,769.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή ζώνης μειωμένης πίεσης
Σώμα τελειώνειΕποξειδική επικάλυψη
Υλικό σώματοςΌλκιμος σίδηρος
Μοτίβο σώματοςΜοτίβο N
Μέγεθος παράκαμψης3 / 4 "
Υλικό δίσκουΚαουτσούκ
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου3"
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 4 ιντσών, όλκιμο σίδερο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΤιμή
FEBCO LF886V-OSY-LM 4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 4 ιντσών, όλκιμο σίδερο | BQ7RWT 0683242 LF886V-OSY-LM 44"€11,921.18
RFQ
FEBCO LF886V-OSY-LM 6 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 4 ιντσών, όλκιμο σίδηρο | BQ7RWU 0683243 LF886V-OSY-LM 66"€18,991.98
RFQ
FEBCO LF886V-OSY-LM 8 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, Μέγεθος 8 ιντσών | BQ7RWY 0683244 LF886V-OSY-LM 88"€33,284.20
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FEBCO LF886V-OSY-LM 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 4 ιντσών, όλκιμο σίδερο
€10,769.79 /μονάδα