Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου FEBCO LF876VDCDA-OSY-GPM 2 1/2, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, Βαλβίδα διακοπής | BR8LAE 0124471

FEBCO LF876VDCDA-OSY-GPM 2 1/2 Διπλός Έλεγχος Συγκροτήματος Ανιχνευτή Αντίστροφης Ροής, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, Βαλβίδα διακοπής

Είδος: BR8LAE Μοντέλο: LF876VDCDA-OSY-GPM 2 1/2Σταυρός: 0124471
€7,409.12 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου
Σώμα τελειώνειΕποξειδική επικάλυψη
Υλικό σώματοςΌλκιμος σίδηρος
Μοτίβο σώματοςΜοτίβο N
Μέγεθος παράκαμψης3 / 4 "
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου2 1 / 2 "
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήgpm
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, βαλβίδα διακοπής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΤιμή
FEBCO LF876VDCDA-DOSY-CFM 3 Συγκρότημα αποτροπής αντιστροφής διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα διακοπής, Μέγεθος 3 ιντσών | BR8JKF 0124844 LF876VDCDA-DOSY-CFM 33"€8,484.06
RFQ
Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου FEBCO LF876VDCDA-DOSY-LM 2 1/2, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, Βαλβίδα διακοπής | BR8JKG 0124845 LF876VDCDA-DOSY-LM 2 1/22 1 / 2 "€7,361.57
RFQ
FEBCO LF876VDCDA-DOSY-LM 3 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 3 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | BR8JKH 0124846 LF876VDCDA-DOSY-LM 33"€8,436.50
RFQ
FEBCO LF876VDCDA-LG-GPM 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, μοτίβο N, μέγεθος 3 ιντσών, όλκιμο σίδηρο | BR8KZP 0124465 LF876VDCDA-LG-GPM 33"€5,301.70
RFQ
FEBCO LF876VDCDA-LG-GPM 4 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 4 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | BR8KZV 0124466 LF876VDCDA-LG-GPM 44"€5,473.21
RFQ
Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου FEBCO LF876VDCDA-LG-GPM 6, Μέγεθος 6 ιντσών, Βαλβίδα διακοπής | BR8KZW 0124467 LF876VDCDA-LG-GPM 66"€8,557.10
RFQ
FEBCO LF876VDCDA-LG-GPM 8 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 8 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | BR8KZX 0124468 LF876VDCDA-LG-GPM 88"€16,908.68
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FEBCO LF876VDCDA-OSY-GPM 2 1/2 Διπλός Έλεγχος Συγκροτήματος Ανιχνευτή Αντίστροφης Ροής, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, Βαλβίδα διακοπής
€7,409.12 /μονάδα