Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου FEBCO 856STDCDA-DOSY-CFM 10, Μέγεθος 10 ιντσών, Βαλβίδα πύλης | CB9CMJ 0683097

FEBCO 856STDCDA-DOSY-CFM 10 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 10 ιντσών, βαλβίδα πύλης

Είδος: CB9CMJ Μοντέλο: 856STDCDA-DOSY-CFM 10Σταυρός: 0683097
€28,038.21 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου
Σώμα τελειώνειΕποξειδική επικάλυψη
Υλικό σώματοςΌλκιμος σίδηρος
Μοτίβο σώματοςΣτη γραμμή
Μέγεθος παράκαμψης3 / 4 "
Υλικό δίσκουΚαουτσούκ
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου10 "
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήcfm
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 10 ιντσών, βαλβίδα πύλης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΤιμή
FEBCO 856STDCDA-OSY-GPM 3 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 3 ιντσών, βαλβίδα πύλης | BY4JFX 0122907 856 STDCDA-OSY-GPM 33"€6,385.07
RFQ
FEBCO 856STDCDA-LG-GPM 2 1/2 Διπλός Έλεγχος Ανιχνευτής Αποτροπής Αντίστροφης Ροής, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, όλκιμο σίδερο | BY4JFY 0122897 856STDCDA-LG-GPM 2 1/22 1 / 2 "€3,282.05
RFQ
FEBCO 856STDCDA-LG-GPM 6 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 6 ιντσών, όλκιμο σίδερο | BY4JFZ 0122900 856STDCDA-LG-GPM 66"€6,439.82
RFQ
FEBCO 856STDCDA-LG-GPM 8 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 8 ιντσών, όλκιμο σίδερο | BY4JGA 0122901 856STDCDA-LG-GPM 88"€12,725.71
RFQ
FEBCO 856STDCDA-OSY-GPM 2 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα πύλης, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, όλκιμο σίδηρο | BY4JGB 0122903 856STDCDA-OSY-GPM 2 1/22 1 / 2 "€5,245.67
RFQ
FEBCO 856STDCDA-LG-GPM 10 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 10 ιντσών, όλκιμο σίδερο | BY4JGC 0122902 856STDCDA-LG-GPM 1010 "€17,525.78
RFQ
FEBCO 856STDCDA-OSY-CFM 2 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα πύλης, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, όλκιμο σίδηρο | BY4JGD 0122904 856STDCDA-OSY-CFM 2 1/22 1 / 2 "€5,245.67
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FEBCO 856STDCDA-DOSY-CFM 10 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 10 ιντσών, βαλβίδα πύλης
€28,038.21 /μονάδα