Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FAZTEK 13CA8101 Περιστρεφόμενος τροχός 5 In | AE4BRC 5JB95

FAZTEK 13CA8101 Περιστρεφόμενος τροχός 5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4BRC Μοντέλο: 13CA8101Cross Ref: 5JB95

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒλαστικά άχνη
φινίρισμαBright Zinc Rig, Μαύρος Τροχός
ΥλικόΧάλυβας / καουτσούκ
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.84
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
FAZTEK 13CA8100 Περιστρεφόμενος τροχός 2 In | AE4BRB 5JB94 13CA81002"€22.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FAZTEK 13CA8101 Περιστρεφόμενος τροχός 5 ιντσών
€19.38 /μονάδα