FAZTEK 10EX1010-96 Εξώθηση πλαισίου L96in H1in | AE4BLN 5JA88

FAZTEK 10EX1010-96 Εξώθηση πλαισίου L96in H1in

Είδος: AE4BLN Μοντέλο: 10EX1010-96Cross Ref: 5JA88
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€47.61 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση πλαισίου
Μπόρε Ντιά.0.207 "
φινίρισμαΕκκαθάριση ανοδίωσης
Ύψος1"
Μήκος96 "
Υλικό6063-T6 Αλουμίνιο
Πλάτος αυλάκωσης0.25 "
ΧαρακτηριστικάΑυλακωμένο T-Slot
Βάρος / Ft.0.532 λίβρες
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.27
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)245.87
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.ΎψοςΠλάτος αυλάκωσηςΠλάτοςΤιμή
FAZTEK 10EX1020-96 Εξώθηση πλαισίου L96in H2in | AE4BLT 5JA92 10EX1020-960.207 "2"0.25 "1"€77.96
RFQ
FAZTEK 15EX1515L-96 Πλαίσιο Εξώθηση L96in H1.5in 15 Σειρά | AE4BLX 5JA96 15ΕΧ1515L-960.257 "1.5 "0.32 "1.5 "€86.85
RFQ
FAZTEK 15EX1530L-96 Εξώθηση Framing L96in H3in | AE4BMM 5JB10 15ΕΧ1530L-960.257 "3"0.32 "1.5 "€152.63
RFQ
FAZTEK 15EX1515UL-96 Εξώθηση Framing L96in H1.5in Ultra Lt | AE4BMR 5JB14 15EX1515UL-960.257 "1.5 "0.32 "1.5 "€76.67
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FAZTEK 10EX1010-96 Εξώθηση πλαισίου L96in H1in
€47.61 /μονάδα