FASCO D7908 Κινητήρας 1/3Hp 208-230V 1075Rpm Psc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP4XMZ Μοντέλο: D7908Σταυρός: 241Y60

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€234.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανοκίνητα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.21

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
FASCO 50748-D700 Motor115V Ανεμιστήρας 1Ταχύτητα 2900Rpm | CP4XMG 241L76 50748-D700Φυσητήρας€288.17
FASCO D535 Motor1/25Hp 115V 1550rpm Ανεμιστήρας | CP4XMH 241Y25 D535Φυσητήρας€240.11
FASCO B30 Motor45Cfm 115V 3200rpm Ανεμιστήρας | CP4XMJ 241V30 B30Φυσητήρας€313.88
Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή FASCO D9487, Tecumseh Oem Repl, 1/12 Hp, 1, 500 Rpm πινακίδας, 230VAC | CP4XMK 48GP13 D9487Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή€338.76
Κινητήρας FASCO D261 1/8-1/15Hp 115V 1075Rpm | CP4XMM 241X41 D261Μηχανοκίνητα€568.59
FASCO D347 Κινητήρας 1/8Hp 115V 1550Rpm 4Spd | CP4XMN 241X81 D347Μηχανοκίνητα€521.80
FASCO D367 Motor3Speed ​​115V 1550rpm Ovao Motor | CP4XMP 241X89 D367Μηχανοκίνητα€222.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FASCO D7908 Κινητήρας 1/3Hp 208-230V 1075Rpm Psc
€234.45 /μονάδα