Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FASCO D1109 HVAC Motor TEAO 1/100 HP 1550 rpm Μανίκι | AH3KPG 32NA46

FASCO D1109 Κινητήρας HVAC TEAO 1/100 HP 1550 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3KPG Μοντέλο: D1109Cross Ref: 32NA46
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
€134.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.3.3 "
καλώδιο Μήκος8"
DutyΣυνεχής
κορνίζα3.3
Πλήρες φορτίο0.70
HP1/100
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας2"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣκιασμένος πόλος
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας / ανεμιστήρας άμεσης κίνησης
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1550
Φάση1
Plug Type2 Prong μη πολωμένο
Εύρος RPM1501-1600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.1 / 4 "
Μήκος άξονα1.25 "
Τοποθεσία Stud2 / Και τα δύο άκρα
Stud / Base Mtg. Πρότυπο2-27-32 "x 180 μοίρες
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035
Ύψος πλοίου (cm)10.48
Μήκος πλοίου (cm)21.27
Πλάτος πλοίου (cm)9.53
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός Ταχυτήτων: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκαλώδιο ΜήκοςΠλήρες φορτίοΜήκος λιγότερο άξοναςΜήκος άξοναΤοποθεσία StudΤιμή
FASCO D540 HVAC Motor TEAO 1/100 HP 1550 rpm Stud | AH3KPN 32NA53 D54013 "0.602.156 "2.25 "4 / Και τα δύο άκρα€119.74
FASCO D541 HVAC Motor TEAO 1/100 HP 1550 rpm 115V | AH3KPP 32NA54 D54113 "0.602.156 "2.25 "4 / Και τα δύο άκρα€135.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FASCO D1109 Κινητήρας HVAC TEAO 1/100 HP 1550 σ.α.λ.
€134.75 /μονάδα