FANTECH RVF6XL Εξωτερική Βάση Ανεμιστήρας, Αγωγός 6 ιντσών, 381 cfm, 120V, 1 φάση | AE7ZEG 6C513

FANTECH 40043 Εξωτερικός ανεμιστήρας βάσης, αγωγός 6 ιντσών, 381 cfm, 120 V, 1 φάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZEG Μοντέλο: RVF6XLCross Ref: RVF 6 XL

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€419.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης τοίχου
Ενισχυτές1.46
CFM @ 0.100 ίντσες. SP360
CFM @ 0.200 ίντσες. SP346
CFM @ 0.400 ίντσες. SP315
CFM @ 0.600 ίντσες. SP285
CFM @ 0.800 ίντσες. SP258
Ταιριάζει στο Duct Dia.6"
Βάθος στέγασης6"
Φινίρισμα στέγασηςΠαλτό σε σκόνη
Ύψος στέγασης17 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης14.25 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.140 βαθμοί F
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος
Φάση1
Έλεγχος ταχύτητας1DGV1
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό στήριγμα
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.0975
Ύψος πλοίου (cm)20.3
Μήκος πλοίου (cm)35.6
Πλάτος πλοίου (cm)27.9
Κωδικός ΕΣ8414513000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςCFM @ 0.100 ίντσες. SPCFM @ 0.200 ίντσες. SPΤαιριάζει στο Duct Dia.Ύψος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤοποθεσία τοποθέτησηςΤιμή
FANTECH RVF 6 Εξωτερικός ανεμιστήρας, Αγωγός 6 ιντσών, 120V, 1 φάση | AA7FHN 15W795 RVF 60.8402202046"13 "10.25 "Εξωτερικός τοίχος€334.45
FANTECH RVF 8XL Εξωτερική Βάση Ανεμιστήρας, Αγωγός 8 ιντσών, 120V, 1 φάση | AA7FHP 15W796 RVF 8XL1.424103928"17 "14.25 "Εξωτερικός τοίχος€573.39
FANTECH RVF4XL Εξωτερική βάση ανεμιστήρα, αγωγός 4 ιντσών, 189 cfm, 120V, 1 φάση | AE7ZEF 6C511 RVF4XL0.841801724"13 "10.25 "Τοίχος€326.04
FANTECH 40040 Εξωτερική βάση Ανεμιστήρας, Αγωγός 4 ιντσών, 120V, 1 φάση | CL3ZNH 40040-------€320.73
FANTECH 44860 Εξωτερική Βάση Ανεμιστήρας, EC Μοτέρ, Αγωγός 4 ιντσών, 120V, 1 φάση | CL3ZNJ 44860-------€518.89
FANTECH 44861 Εξωτερική βάση ανεμιστήρα, EC μοτέρ, 6 ιντσών αγωγός, 120V, 1 φάση | CL3ZNK 44861-------€599.07
FANTECH 44862 Εξωτερική βάση ανεμιστήρα, EC μοτέρ, 8 ιντσών αγωγός, 120V, 1 φάση | CL3ZNL 44862-------€713.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FANTECH 40043 Εξωτερικός ανεμιστήρας βάσης, αγωγός 6 ιντσών, 381 cfm, 120 V, 1 φάση
€419.08 /μονάδα