Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FANTECH FR150 Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας, Πλαστικό περίβλημα, Αγωγός 6 ιντσών, 67W, 120V | AE3BZJ 5C517

FANTECH 411334 Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας, πλαστικό περίβλημα, αγωγός 6 ιντσών, 67W, 120V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3BZJ Μοντέλο: FR150Cross Ref: 150 FR
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
€370.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρικός ανεμιστήρας αγωγού
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP263
CFM @ 0.200 ίντσες. SP230
CFM @ 0.400 ίντσες. SP198
CFM @ 0.600 ίντσες. SP167
CFM @ 0.800 ίντσες. SP136
CFM @ 1.000 ίντσες. SP106
CFM @ 1.500 ίντσες. SP17
Ταιριάζει στο Duct Dia.6"
Πλάτος φλάντζας7 / 8 "
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηENERGY STAR Αξιολόγηση
Στέγαση Dia.11-3 / 4 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικός
Hz60
Εισαγωγή και έξοδος Dia.5-7 / 8 "
Μήκος9.625 "
Μέγιστη. Amps0.67
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ71
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό
Κινητήρας HP1/10
Στροφές κινητήρα2750
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Έλεγχος ταχύτηταςΑρ. Νο. 1DGV1
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.26
Ύψος πλοίου (cm)30.5
Μήκος πλοίου (cm)30.5
Πλάτος πλοίου (cm)30.5
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.100 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPΤαιριάζει στο Duct Dia.Στέγαση ΥλικόΜέγιστη. AmpsΤιμή
FANTECH FR 110 Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας, πλαστικό περίβλημα, αγωγός 4 ιντσών, 65W, 120V | AA7FEH 15W682 FR 110921671676344"πλαστικός0.72€330.42
FANTECH FR 160 Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας, Πλαστικό περίβλημα, Αγωγός 6 ιντσών, 115W, 120V | AA7FEK 15W685 FR 160187289289154896"πλαστικός1.14€352.21
FANTECH FR100 Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας, πλαστικό περίβλημα, αγωγός 4 ιντσών, 19W, 120V | AE3BZH 5C516 FR100-122---4"Θερμοπλαστικός0.18€250.14
FANTECH 411332 Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας, πλαστικό περίβλημα, αγωγός 5 ιντσών, 20W, 120V | CL3ZEY 411332--------€292.09
FANTECH 411333 Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας, πλαστικό περίβλημα, αγωγός 6 ιντσών, 60W, 120V | CL3ZEZ 411333--------€303.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FANTECH 411334 Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας, πλαστικό περίβλημα, αγωγός 6 ιντσών, 67W, 120V
€370.70 /μονάδα