FANTECH 463253 Heat Recovery Ventilator, Top Duct Connection, 150 cfm | CL3ZGD

FANTECH 463253 Αναπνευστήρας Ανάκτησης Θερμότητας, Σύνδεση Κορυφής Αγωγού, 150 cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CL3ZGD Μοντέλο: 463253Cross Ref: HERO 150H-EC

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,187.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναπνευστήρας ανάκτησης θερμότητας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.2665
Ύψος πλοίου (cm)41.1
Μήκος πλοίου (cm)76.71
Πλάτος πλοίου (cm)66.7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
FANTECH 463254 Heat Recovery Ventilator, Top Duct Connection, 250 cfm | CL3ZGE 463254€2,605.91
FANTECH 99400 Heat Recovery Ventilator, Top Duct Connection, 120 cfm | CL3ZGF 99400€1,374.55
FANTECH 99401 Heat Recovery Ventilator, Top Duct Connection, 150 cfm | CL3ZGG 99401€1,546.36
FANTECH 99402 Heat Recovery Ventilator, Top Duct Connection, 200 cfm | CL3ZGH 99402€1,775.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FANTECH 463253 Αναπνευστήρας Ανάκτησης Θερμότητας, Σύνδεση Κορυφής Αγωγού, 150 cfm
€2,187.82 /μονάδα