FAIRBANKS SD-210-3672-FPN / 411 Πλατφόρμα χωρητικότητας φορτηγού 1400 Lb 36 x 72 | AA8HCN 18F424

FAIRBANKS SD-210-3672-FPN/411 φορτηγό πλατφόρμας χωρητικότητας 1400 Lb 36 x 72

Στοιχείο: AA8HCN Μοντέλο: SD-210-3672-FPN/411Σταυρός: 18F424
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.11 "
Υλικό τροχού τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού τροχού3.5 "
ΧρώμαΠράσινο
Ύψος καταστρώματος13.375 "
Μήκος καταστρώματος72 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα36 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge14
Τύπος λαβήςΧαλύβδινος σωλήνας 1-5 / 16 "
Χωρητικότητα φορτίου1400 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος38.38 "
Συνολικό μήκος72 "
συνολικό πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.59
Ύψος πλοίου (cm)33.99
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠλάτος τροχού τροχούΧρώμαΤιμή
FAIRBANKS SD-25-2448-RT / 411 Πλατφόρμα χωρητικότητας φορτηγού 1400 Lb 24 x 48 | AA8HBU 18F393 SD-25-2448-RT / 4111400 λίβρες5"Καουτσούκ καλούπι32.875 "48 "24 "2"Πράσινο-
RFQ
FAIRBANKS SD-26-2448-RT / 411 Πλατφόρμα χωρητικότητας φορτηγού 1600 Lb 24 x 48 | AA8HBV 18F394 SD-26-2448-RT / 4111600 λίβρες6"Καουτσούκ καλούπι33.63 "48 "24 "2"Πράσινο-
RFQ
FAIRBANKS SD-28-2448-RT / 411 Πλατφόρμα χωρητικότητας φορτηγού 2000 Lb 24 x 48 | AA8HBW 18F395 SD-28-2448-RT / 4112000 λίβρες8"Καουτσούκ καλούπι35.875 "48 "24 "2"Πράσινο-
RFQ
FAIRBANKS SD-28-2448-FPN / 411 Πλατφόρμα χωρητικότητας φορτηγού 1200 Lb 24 x 48 | AA8HBX 18F396 SD-28-2448-FPN / 4111200 lbs.8"Πνευματικός35.875 "48 "48 "2.5 "Πράσινο-
RFQ
FAIRBANKS SD-210-2448-FPN / 411 Πλατφόρμα χωρητικότητας φορτηγού 1400 Lb 24 x 48 | AA8HBY 18F397 SD-210-2448-FPN / 4111400 λίβρες11 "Πνευματικός38.38 "48 "24 "3.5 "Πράσινο-
RFQ
FAIRBANKS SD-212-2448-FPN / 411 Πλατφόρμα χωρητικότητας φορτηγού 1800 Lb 24 x 48 | AA8HBZ 18F398 SD-212-2448-FPN / 4111800 λίβρες12 "Πνευματικός42.38 "48 "24 "3.5 "Πράσινο-
RFQ
FAIRBANKS SD-25-2448-HC / 411 Πλατφόρμα χωρητικότητας φορτηγού 2200 Lb 24 x 48 | AA8HCA 18F399 SD-25-2448-HC / 4112200 λίβρες5"Καουτσούκ32.875 "48 "24 "2"Πράσινο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FAIRBANKS SD-210-3672-FPN/411 φορτηγό πλατφόρμας χωρητικότητας 1400 Lb 36 x 72