FAIRBANKS PM-2838-6PRB Φύλλο και πάνελ εποξειδικό παλτό σε σκόνη | AA8HDL 18F453

FAIRBANKS PM-2838-6PRB Φύλλο και πάνελ φορτηγού εποξειδική σκόνη

Στοιχείο: AA8HDL Μοντέλο: PM-2838-6PRBΣταυρός: 18F453

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό φύλλων και πάνελ
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Διάμετρος τροχού τροχού.6"
Υλικό τροχού τροχούΠολυουρεθάνη με κέντρο πολυουρεθάνης / πολυαιθυλενίου
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχού τροχού2"
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΠράσινο
Ύψος καταστρώματος9.75 "
Μήκος καταστρώματος38 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα28 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος36.25 "
Συνολικό μήκος38 "
συνολικό πλάτος28 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.74
Ύψος πλοίου (cm)90.17
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάστερ Ντία.Διάμετρος τροχού τροχού.Ύψος καταστρώματοςσυνολικό ύψοςΤιμή
FAIRBANKS PM-2838-5PRB Φύλλο φύλλου και πάνελ 38 mm μήκος χάλυβα | AA8HDG 18F449 ΜΜ-2838-5PRB5"5"9"35.5 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FAIRBANKS PM-2838-6PRB Φύλλο και πάνελ φορτηγού εποξειδική σκόνη