Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FACOM FM-45.36 Ανοιχτό γαλλικό κλειδί μαύρο 36mm x 12-13 / 32 In | AC6YUZ 36T951

FACOM FM-45.36 Κλειδί ανοιχτού άκρου Μαύρο 36mm x 12-13/32 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6YUZ Μοντέλο: FM-45.36Σταυρός: 36T951

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€43.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί με ανοιχτό άκρο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Γωνία κεφαλήςΠτυχία 15
Μέγεθος κεφαλής36mm
ΥλικόΣφυρήλατο σκληρυμένο άνθρακα
Συνολικό μήκος12 13 / 32 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος36mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
FACOM FM-45.32 Ανοιχτό γαλλικό κλειδί μαύρο 32mm x 11-7 / 32 In | AC6YUX 36T949 FM-45.3211 7 / 32 "32mm€34.40
FACOM FM-45.34 Ανοιχτό γαλλικό κλειδί μαύρο 34mm x 12-5 / 32 In | AC6YUY 36T950 FM-45.3412.156 "34mm€47.83
FACOM FM-45.38 Ανοιχτό γαλλικό κλειδί μαύρο 38mm x 12-19 / 32 In | AC6YVA 36T952 FM-45.3812.59338mm€51.84
FACOM FM-45.41 Ανοιχτό γαλλικό κλειδί 41mm x 13-3 / 8 In | AC6YVB 36T953 FM-45.4113.375 "41mm€51.88
FACOM FM-45.46 Ανοιχτό γαλλικό κλειδί μαύρο 46mm x 15-9 / 16 In | AC6YVC 36T954 FM-45.4615 9 / 16 "46mm€71.96
FACOM FM-45.50 Ανοιχτό γαλλικό κλειδί μαύρο 50mm x 16-23 / 32 In | AC6YVD 36T955 FM-45.5016 23 / 32 "50mm€81.91
FACOM FM-45.55 Κλειδί ανοιχτού άκρου Μαύρο 55mm x 16-23/32 In | AC6YVE 36T956 FM-45.5516 23 / 32 "55mm€104.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FACOM FM-45.36 Κλειδί ανοιχτού άκρου Μαύρο 36mm x 12-13/32 In
€43.31 /μονάδα