FACOM FC-2185C.VSE Σετ εργαλείων με μόνωση 28 τεμάχια | AC4ZZD 32Η731

FACOM FC-2185C.VSE Insulated Tool Set 28 τεμαχίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4ZZD Μοντέλο: FC-2185C.VSEΣταυρός: 32H731

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,544.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ εργαλείων με μόνωση
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Μέγιστη. Χρησιμοποιήστε τάση1000 VAC
Αριθμός κομματιών28
Περιλαμβάνονται πένσεςΚόφτες καλωδίων 9 ", πένσα συνδυασμού 7-1 / 4", διαγώνιες πένσες 6-1 / 2 ", διαγώνιες κόπτες 6-1 / 2", πένσες επίπεδης μύτης 6-1 / 2 ", πένσες μισής στρογγυλής 7-7 / 8 ", Απογυμνωτές καλωδίων 6-1 / 2"
ΠροστατεύειΕνάντια σε ηλεκτρικά σοκ έως 1000V
Περιλαμβάνονται κατσαβίδια(4) Κατσαβίδια με σχισμές: 4, 5.5, 6.5, 8mm, (2) Κατσαβίδια Phillips: # 1, # 2
Περιλαμβάνονται πρίζες(5) Υποδοχές 1/4" Dr 6 pt.: 6, 7, 8, 10, 12 mm
Συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείωνΝαι
Συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αποθήκευσης εργαλείωνΠερίπτωση
Περιλαμβάνονται κλειδιάΡυθμιζόμενο κλειδί 10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.5175
Ύψος πλοίου (cm)42.93
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)36.32
Κωδικός ΕΣ8206000000
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΠεριλαμβάνονται κλειδιάΤιμή
FACOM FC-2184C.VSE Σετ εργαλείων με μόνωση 39 τεμάχια | AC4ZZG 32Η734 FC-2184C.VSE39(8) Συνδυασμένα κλειδιά: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm, (3) κλειδιά με λαβή T: 8, 10, 13 mm€3,737.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FACOM FC-2185C.VSE Insulated Tool Set 28 τεμαχίων
€1,544.16 /μονάδα