Είδος | Σετ εργαλείων με μόνωση |
Μέγιστη. Χρησιμοποιήστε τάση | 1000 VAC |
Αριθμός κομματιών | 39 |
Περιλαμβάνονται πένσες | Λυγισμένες πένσες 7-7 / 8 ", Κόφτες καλωδίων 9", Πένσες συνδυασμού 7-1 / 4 ", Διαγώνιος κόπτης καλωδίων 1-3 / 8", Διαγώνιοι κόπτες 6-1 / 2 ", 7-1 / 4", Διαγώνια κοπτικά 6-1 / 2 ", πένσα τελικού κοπής 6-1 / 2", πένσα επίπεδης μύτης 6-1 / 2 ", πένσα μισού στρογγυλού 7-7 / 8", πένσα πολλαπλών λαβών 7- |
Προστατεύει | Ενάντια σε ηλεκτρικά σοκ έως 1000V |
Περιλαμβάνονται κατσαβίδια | (6) Κατσαβίδια με υποδοχή: 3.5, 4, 5.5, 6.5, 8, 10 mm, (2) Κατσαβίδια Phillips: # 1, # 2, (2) Κατσαβίδια PoziDriv (R): # 1, # 2 |
Συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείων | Ναι |
Συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αποθήκευσης εργαλείων | Περίπτωση |
Περιλαμβάνονται κλειδιά | (8) Συνδυασμένα κλειδιά: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm, (3) κλειδιά με λαβή T: 8, 10, 13 mm |