Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U55050.016.0087 Socket Head Cap Screw, #8-32 Thread Size, 316 Grade, 100PK | CG8UQA 29DT82

FABORY U55050.016.0087 Βίδα κεφαλής υποδοχής, #8-32 Μέγεθος σπειρώματος, 316 βαθμός, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8UQA Μοντέλο: U55050.016.0087Cross Ref: 29DT82 / 42KT96

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€69.75 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος# 8-32
Μέγεθος οδήγησης9 / 64 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός316
Επικεφαλής Ντία.0.3125 "
Ύψος κεφαλιού0.0781 "
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 psi
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος7 / 8 σε
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
ΑρχικόASME B18.3
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς F έως 300 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.#8
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος7 / 8 "
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4365
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U55050.016.0087 Βίδα κεφαλής υποδοχής, #8-32 Μέγεθος σπειρώματος, 316 βαθμός, 100PK
€69.75 /πακέτο