Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U55010.075.0350 Μπουλόνι βρύσης, 3/4-10 Μέγεθος σπειρώματος, 316 Grade, 5PK | CG8UPT 41UJ14

FABORY U55010.075.0350 Μπουλόνι βρύσης, 3/4-10 Μέγεθος σπειρώματος, 316 βαθμός, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8UPT Μοντέλο: U55010.075.0350Cross Ref: 41UJ14

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€72.79 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Βίδα
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-10
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα3
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός316
Ύψος κεφαλιού1 / 2 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.125 "
Μήκος3 1 / 2 "
Φόρτωση απόδειξης85,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRB80 έως HRC32
Τύπος βίδαςΕξάγωνο μπουλόνι βρύσης
ΑρχικόASME B18.2.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό85 έως 140 ksi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2105
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U55010.075.0350 Μπουλόνι βρύσης, 3/4-10 Μέγεθος σπειρώματος, 316 βαθμός, 5PK
€72.79 /πακέτο