Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U55010.062.0300 Tap Bolt, 5/8-11 Thread Size, 316 Grade, 5PK | CG8UPJ 41UJ06

FABORY U55010.062.0300 Μπουλόνι βρύσης, 5/8-11 Μέγεθος σπειρώματος, 316 βαθμός, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8UPJ Μοντέλο: U55010.062.0300Cross Ref: 41UJ06 / 167N10

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Βίδα
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα3
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός316
Ύψος κεφαλιού27 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος0.9375 "
Μήκος3 "
Φόρτωση απόδειξης85,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRB95 έως HRC32
Τύπος βίδαςΕξάγωνο μπουλόνι βρύσης
ΑρχικόASME B18.2.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό100 έως 150 KSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7042
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U55010.062.0300 Μπουλόνι βρύσης, 5/8-11 Μέγεθος σπειρώματος, 316 βαθμός, 5PK
€48.48 /πακέτο